https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOBLUBXXX-OIL-105480-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMk9DODVPRE0wTlRnMU16a3hNVE0wTDBsT1JFMVBRa3hWUWxoWVdGOVBTVXhmTVRBMU5EZ3dYMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYzIzMDA3MWQ2NzdhZWZhMThkYmM2MzYzZDRhZTc4M2MwY2ZjNTJkZTY3ZWZlNjU0NWU1MjlmOGRkMzVmNGRj
15065211
油
MOBIL OIL
MOBIL OIL
MOBIL VACTRA OIL NO 2 20L ; 105480
MOBIL OIL MOBIL OIL
描述
MOBIL OIL MOBIL VACTRA OIL NO 2 20L ; 105480
Machinery Oil; Mineral Oil Type; Machinery; Pail; Liquid; Machine Tool | Hydraulic Fluid; Amber; 20 L Container Size
制造商部件号
MOBIL VACTRA OIL NO 2 20L ; 105480
BDI部件号
15065211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/MOBIL-VACTRA-OIL-NO-2-20L-;-105480/p/15065211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Machinery
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 68
应用
Machine Tool | Hydraulic Fluid
品名
Mobil Vactra
制造商描述
Mobil Vactra Oil No.2
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
20 L
闪点(数值及单位)
Above 205 Deg C
气味
Characteristic
其它特点
Premium Quality | Way and Slide Lubricant
净重
20 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Machinery
详细描述
Machinery Oil; Mineral Oil Type; Machinery; Pail; Liquid; Machine Tool | Hydraulic Fluid; Amber; 20 L Container Size