MOBILGEAR 600 XP 150 208L https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOBLUBXXX-OIL-600XP150-DRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmcxTnk4eE1EYzJPVEExTkRZMk1qWTROaTlKVGtSTlQwSk1WVUpZV0ZoZlQwbE1Yell3TUZoUU1UVXdYMFJTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRiMGFmMTYxZmYwYzhkNWExZDQyMDEzM2M5ZmY4YzFjODAxMmQ4MzdiOTIwMTE3NjBlMGQ3ZTgwOGViNDY0ODk
15065405 油 

MOBIL OIL MOBIL OIL

MOBILGEAR 600 XP 150 208L

描述

MOBIL OIL MOBILGEAR 600 XP 150 208L

Gear Oil; Mineral Oil Type; Gear; Drum; Liquid; Gear | Bearing | Seal; Amber; 208 L Container Size

制造商部件号

MOBILGEAR 600 XP 150 208L

BDI部件号
15065405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MOBIL OIL
最低订购量
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Gear
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 150
应用
Gear | Bearing | Seal
制造商描述
Mobilgear 600 XP Gear Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
208 L
闪点(数值及单位)
Above 200 Deg C
气味
Characteristic
其它特点
Extra High Performance
净重
208 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
详细描述
Gear Oil; Mineral Oil Type; Gear; Drum; Liquid; Gear | Bearing | Seal; Amber; 208 L Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新