https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0003-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJoaE1DOHhNREU0TVRNM056RTVOakEyTWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF3TUROZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE4OWQzYzliZWI1ZWE5YjQ2ZDY0ODRlZjFjZGY3ODgzMjNmN2E4ZmNmMzI4YzNiMzZiODIyMGYyMTQ3NjMzM2Y
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
NO.2 35LB PAIL ; L0003-035
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS NO.2 35LB PAIL ; L0003-035
Machinery Oil; Petroleum Based Type; Machinery; Pail; Liquid; High Speed Spindle Bearing | Machine Way | Gear Box; Amber; 35 Lb Container Size
制造商部件号
NO.2 35LB PAIL ; L0003-035
BDI部件号
18228595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/NO-2-35LB-PAIL-;-L0003-035/p/18228595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215500307
重量 / Kilogram
17.214
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Machinery
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 46
应用
High Speed Spindle Bearing | Machine Way | Gear Box
制造商描述
Petroleum-Based Machine Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
185 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
Superior Protective Coating | Unique Load Carrying Film
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Machinery
制造商货号
L0003-035
重量/磅
38
详细描述
Machinery Oil; Petroleum Based Type; Machinery; Pail; Liquid; High Speed Spindle Bearing | Machine Way | Gear Box; Amber; 35 Lb Container Size