PGO 320 1GAL JUG ; L0840-057 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0840-057-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaU9TOHhNREU0TVRRd05URTBOekUyTmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE0TkRCZk1EVTNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU3MTY0MDA2MDAzMTRmMTNmN2QxOTA0Y2JkZjg3MzJhNjFjZGFhZDJhZmRlMmQ5N2IyOGFjNTliNzliYTI0ZGY
18229039 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

PGO 320 1GAL JUG ; L0840-057

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS PGO 320 1GAL JUG ; L0840-057

Gear Oil; Polyalkylene Glycol Type; Bearing | Gear | Chain; Jug; Liquid; Helical - Bevel Helical - Planetary - Worm Gear Reducer | Band | Chain | Bearing; Amber; 1 Gal Container Size

制造商部件号

PGO 320 1GAL JUG ; L0840-057

BDI部件号
18229039

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215684014
重量 / Kilogram
3.75
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Polyalkylene Glycol
典型用途
Bearing | Gear | Chain
容器类型
Jug
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 140 Gear | ISO 320
应用
Helical - Bevel Helical - Planetary - Worm Gear Reducer | Band | Chain | Bearing
制造商描述
PGO Series ECO-Responsible - Polyalkylene Glycol (PAG)-Based - Synthetic Gear - Bearing and Chain Lubricant
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
1 Gal
闪点(数值及单位)
284 Deg C
气味
Mild
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0840-057
重量/磅
8.25
详细描述
Gear Oil; Polyalkylene Glycol Type; Bearing | Gear | Chain; Jug; Liquid; Helical - Bevel Helical - Planetary - Worm Gear Reducer | Band | Chain | Bearing; Amber; 1 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新