

LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
PGO FGL-150 1GAL JUG ; L0810-057
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS PGO FGL-150 1GAL JUG ; L0810-057
Gear Oil; Polyalkylene Glycol Type; Gear; Jug; Liquid; Helical - Bevel Helical - Planetary and Worm Gearbox; Amber; 1 Gal Container Size
制造商部件号
PGO FGL-150 1GAL JUG ; L0810-057
BDI部件号
18231296
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/PGO-FGL-150-1GAL-JUG-;-L0810-057/p/18231296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215681013
重量 / Kilogram
3.75
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Polyalkylene Glycol
典型用途
Gear
容器类型
Jug
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 90 Gear | ISO 150
应用
Helical - Bevel Helical - Planetary and Worm Gearbox
制造商描述
PGO-FGL Synthetic Gear Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
1 Gal
闪点(数值及单位)
284 Deg C
气味
Mild
符合证书
NSF H1
其它特点
High Performance | Extreme Pressure | Food Approved Additive Package
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0810-057
重量/磅
8.25
详细描述
Gear Oil; Polyalkylene Glycol Type; Gear; Jug; Liquid; Helical - Bevel Helical - Planetary and Worm Gearbox; Amber; 1 Gal Container Size