https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0812-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnd1l5OHhNREU0TVRRd01qSXpNRGd4TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE0TVRKZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDViYTMyMDA2ZTNmMmFkOGU1YTgyMGM2MDA2ZjQwNGQ5YjhiZDI0ZTRhZjU4NDBhNGFlOTBlZmM2MjQ1ZGQ0YzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0812-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnd1l5OHhNREU0TVRRd01qSXpNRGd4TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE0TVRKZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDViYTMyMDA2ZTNmMmFkOGU1YTgyMGM2MDA2ZjQwNGQ5YjhiZDI0ZTRhZjU4NDBhNGFlOTBlZmM2MjQ1ZGQ0YzM
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
PGO FGL-320 5GAL PAIL ; L0812-060
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS PGO FGL-320 5GAL PAIL ; L0812-060
Gear Oil; Polyalkylene Glycol Type; Gear; Pail; Liquid; Helical - Bevel Helical - Planetary and Worm Gearbox; Amber; 5 Gal Container Size
制造商部件号
PGO FGL-320 5GAL PAIL ; L0812-060
BDI部件号
18229024
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/PGO-FGL-320-5GAL-PAIL-;-L0812-060/p/18229024
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215581207
重量 / Kilogram
18.16
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Polyalkylene Glycol
典型用途
Gear
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 140 Gear | ISO 320
应用
Helical - Bevel Helical - Planetary and Worm Gearbox
制造商描述
PGO-FGL Synthetic Gear Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
284 Deg C
气味
Mild
符合证书
NSF H1
其它特点
High Performance | Extreme Pressure | Food Approved Additive Package
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0812-060
重量/磅
40
详细描述
Gear Oil; Polyalkylene Glycol Type; Gear; Pail; Liquid; Helical - Bevel Helical - Planetary and Worm Gearbox; Amber; 5 Gal Container Size