FUCHS
FUCHS
RENOLIN B 30 VG 100 55 GAL DRUM
FUCHS FUCHS
描述
FUCHS RENOLIN B 30 VG 100 55 GAL DRUM
Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Drum; Liquid; Bearing | Gear Box | Hydraulic System; Pale Yellow; 55 Gal Container Size
制造商部件号
RENOLIN B 30 VG 100 55 GAL DRUM
BDI部件号
22325015
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/RENOLIN-B-30-VG-100-55-GAL-DRUM/p/22325015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
199.32
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Hydraulic System
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 6743-4
应用
Bearing | Gear Box | Hydraulic System
品名
RENOLIN
制造商描述
High Quality AW Hydraulic and Lubricating Oil
颜色
Pale Yellow
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
232 Deg C
符合证书
DIN 51524-2
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Hydraulic
制造商货号
65304000062
详细描述
Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Drum; Liquid; Bearing | Gear Box | Hydraulic System; Pale Yellow; 55 Gal Container Size