FUCHS
FUCHS
RENOLIN UNISYN OL 46 5 GAL PAIL
FUCHS FUCHS
描述
FUCHS RENOLIN UNISYN OL 46 5 GAL PAIL
Lubricating Oil; Synthetic | Polyalphaolefin Type; Compressor; Pail; Liquid; Compressor; Colorless; 5 Gal Container Size
制造商部件号
RENOLIN UNISYN OL 46 5 GAL PAIL
BDI部件号
22325085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/RENOLIN-UNISYN-OL-46-5-GAL-PAIL/p/22325085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Synthetic | Polyalphaolefin
典型用途
Compressor
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO DP 6521
应用
Compressor
品名
RENOLIN
制造商描述
High Performance Synthetic - PAO Based Hydraulic Fluids
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
260 Deg C
符合证书
DIN 51506
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Lubricating Pump
制造商货号
65303000026
详细描述
Lubricating Oil; Synthetic | Polyalphaolefin Type; Compressor; Pail; Liquid; Compressor; Colorless; 5 Gal Container Size