FUCHS
FUCHS
STABYLAN COOKER OIL 330 GAL ONE-WAY BIN
FUCHS FUCHS
描述
FUCHS STABYLAN COOKER OIL 330 GAL ONE-WAY BIN
General Purpose Oil; Synthetic Type; Cooker; Bin; Liquid; Rotary Cooker | Sterilizer; Amber; 330 Gal Container Size
制造商部件号
STABYLAN COOKER OIL 330 GAL ONE-WAY BIN
BDI部件号
22325214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/STABYLAN-COOKER-OIL-330-GAL-ONE-WAY-BIN/p/22325214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1195.92
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Synthetic
典型用途
Cooker
容器类型
Bin
形态
Liquid
SAE/ISO等级
Not Available
应用
Rotary Cooker | Sterilizer
品名
STABYLAN
制造商描述
Specialty Fluid For Use in Rotary Cookers and Sterilizers
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
330 Gal
闪点(数值及单位)
252 Deg C
净重
42240 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
General Purpose
制造商货号
65307700332
详细描述
General Purpose Oil; Synthetic Type; Cooker; Bin; Liquid; Rotary Cooker | Sterilizer; Amber; 330 Gal Container Size