https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0863-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoaE1TOHhNREU0TVRNeE5qTTBOVGc0Tmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE0TmpOZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY0ZWM4MzRkMjljNDhlYTgyYzJhZTIxZDIxZjEyZDE1NDRkYTE3NzRmYWUyNDlhNThkNDBmMmZlOTg0ZjRlMmY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0863-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoaE1TOHhNREU0TVRNeE5qTTBOVGc0Tmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE0TmpOZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY0ZWM4MzRkMjljNDhlYTgyYzJhZTIxZDIxZjEyZDE1NDRkYTE3NzRmYWUyNDlhNThkNDBmMmZlOTg0ZjRlMmY
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
STO-FG 5GAL PAIL ; L0863-060
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS STO-FG 5GAL PAIL ; L0863-060
Machinery Oil; Mineral Oil Type; Machinery; Pail; Liquid; Bottle Filling Machine; Colorless; 5 Gal Container Size
制造商部件号
STO-FG 5GAL PAIL ; L0863-060
BDI部件号
18228180
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/STO-FG-5GAL-PAIL-;-L0863-060/p/18228180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215502820
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Machinery
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 20 | ISO 68
应用
Bottle Filling Machine
制造商描述
STO-FG Oil
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
219 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
其它特点
Special Compounded
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Machinery
制造商货号
L0863-060
重量/磅
40
详细描述
Machinery Oil; Mineral Oil Type; Machinery; Pail; Liquid; Bottle Filling Machine; Colorless; 5 Gal Container Size


