https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0788-062-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnNU15OHhNREU0TVRRME5UVXhOek0wTWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzT0RoZk1EWXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdmMjM2OTA3MGI4OWM3MTZlZmEwNDRhNTVhYmVhMzI2MmNiZjU5MmZiNTAzOTQ3MTU3NThmNTBlNDQ2NDliYTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0788-062-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnNU15OHhNREU0TVRRME5UVXhOek0wTWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzT0RoZk1EWXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdmMjM2OTA3MGI4OWM3MTZlZmEwNDRhNTVhYmVhMzI2MmNiZjU5MmZiNTAzOTQ3MTU3NThmNTBlNDQ2NDliYTk
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
SUPER HDS 10W 55GAL DRUM ; L0788-062
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS SUPER HDS 10W 55GAL DRUM ; L0788-062
Engine Oil; Petroleum Based Type; Motor; Drum; Liquid; Diesel and Gasoline Engine; Amber; 55 Gal Container Size
制造商部件号
SUPER HDS 10W 55GAL DRUM ; L0788-062
BDI部件号
18229429
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/SUPER-HDS-10W-55GAL-DRUM-;-L0788-062/p/18229429
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215478811
重量 / Kilogram
198.867
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Motor
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 10
应用
Diesel and Gasoline Engine
制造商描述
Super HDS Motor Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
200 Deg C
气味
Petroleum
符合证书
MIL-L-46152E
其它特点
Good Low Temperature Pour Point | Fully Detergent | Helps Protect Emissions System | Friction Modified
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Engine
制造商货号
L0788-062
重量/磅
445
详细描述
Engine Oil; Petroleum Based Type; Motor; Drum; Liquid; Diesel and Gasoline Engine; Amber; 55 Gal Container Size