SYN LUBE 680 5GAL PAIL ; L0978-060 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0978-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnek9DOHhNREU0TVRRek5qZzJOalU1TUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE1TnpoZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM5MmUyZDViYWMwOTI3MDQyZDE3N2I4NjA0YjE2YmRjNjc3ZmEwMDFkNDFmOGI3NTFjMmMwMDU2MzlmZTA4Njc
18229270 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

SYN LUBE 680 5GAL PAIL ; L0978-060

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS SYN LUBE 680 5GAL PAIL ; L0978-060

General Purpose Oil; Polyalphaolefin Type; Multi Purpose; Pail; Liquid; Rotary Screw | Piston | Air Compressor | Hydraulic System | Blower | Turbine Oil Application | Industrial Machine | Gear | Bearing; Water White; 5 Gal Container Size

制造商部件号

SYN LUBE 680 5GAL PAIL ; L0978-060

BDI部件号
18229270

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215597802
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Polyalphaolefin
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 680
应用
Rotary Screw | Piston | Air Compressor | Hydraulic System | Blower | Turbine Oil Application | Industrial Machine | Gear | Bearing
制造商描述
Syn-Lube Series Super Multi-Purpose - Polyalphaolefin (PAO)-Based Fluid
颜色
Water White
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
291 Deg C
气味
Odorless
符合证书
ASTM D-5182 | DIN 51354 | NSF H2
其它特点
High Performance | Synthetic Based | Zinc Free
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
General Purpose
制造商货号
L0978-060
重量/磅
40
详细描述
General Purpose Oil; Polyalphaolefin Type; Multi Purpose; Pail; Liquid; Rotary Screw | Piston | Air Compressor | Hydraulic System | Blower | Turbine Oil Application | Industrial Machine | Gear | Bearing; Water White; 5 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新