

LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
SYN WORM GEAR 1QT BOTTLE ; L0981-054
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS SYN WORM GEAR 1QT BOTTLE ; L0981-054
Gear Oil; Polyalphaolefin Type; Gear; Bottle; Liquid; Worm Gear Reducer; Water White; 1 Qt Container Size
制造商部件号
SYN WORM GEAR 1QT BOTTLE ; L0981-054
BDI部件号
18228852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/SYN-WORM-GEAR-1QT-BOTTLE-;-L0981-054/p/18228852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215698103
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Polyalphaolefin
典型用途
Gear
容器类型
Bottle
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 140 Gear | ISO 460
应用
Worm Gear Reducer
制造商描述
Synthetic Worm Gear Lubricant
颜色
Water White
容器规格(数值及单位)
1 Qt
闪点(数值及单位)
288 Deg C
气味
Odorless
其它特点
High Performance
净重
32 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0981-054
重量/磅
2.167
详细描述
Gear Oil; Polyalphaolefin Type; Gear; Bottle; Liquid; Worm Gear Reducer; Water White; 1 Qt Container Size