https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0981-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnelpDOHhNREU0TVRNNU1qVTVOekF5TWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE1T0RGZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA5YWQ4NTU2OWFkMTExYTMwNTllODEzYjk1ZDM5MDVjYTc1ZDU3YmY4YmRhZTk4YTNjYjc1YzEwMjUyYjEwODk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0981-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnelpDOHhNREU0TVRNNU1qVTVOekF5TWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE1T0RGZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA5YWQ4NTU2OWFkMTExYTMwNTllODEzYjk1ZDM5MDVjYTc1ZDU3YmY4YmRhZTk4YTNjYjc1YzEwMjUyYjEwODk
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
SYN WORM GEAR 5GAL PAIL ; L0981-060
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS SYN WORM GEAR 5GAL PAIL ; L0981-060
Gear Oil; Polyalphaolefin Type; Gear; Pail; Liquid; Worm Gear Reducer; Water White; 5 Gal Container Size
制造商部件号
SYN WORM GEAR 5GAL PAIL ; L0981-060
BDI部件号
18228854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/SYN-WORM-GEAR-5GAL-PAIL-;-L0981-060/p/18228854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215598106
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Polyalphaolefin
典型用途
Gear
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 140 Gear | ISO 460
应用
Worm Gear Reducer
制造商描述
Synthetic Worm Gear Lubricant
颜色
Water White
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
288 Deg C
气味
Odorless
其它特点
High Performance
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0981-060
重量/磅
40
详细描述
Gear Oil; Polyalphaolefin Type; Gear; Pail; Liquid; Worm Gear Reducer; Water White; 5 Gal Container Size


