https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0942-062-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobVlpOHhNREU0TVRRMU5EZzRPRGs1TUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE1TkRKZk1EWXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY2MDQyMjRlNTc3ODZmYzFjYTVkOGNlYjFmOGYxN2E1OGRmZmNmOWNiYjcxNGQxN2JjZTZhZjJkNWQ0NzliMzY
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
TURBINE OIL 32 55GAL DRUM ; L0942-062
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS TURBINE OIL 32 55GAL DRUM ; L0942-062
Lubricating Oil; Mineral Oil Type; Compressor | Pump; Drum; Liquid; Centrifugal Air Compressor; Amber; 55 Gal Container Size
制造商部件号
TURBINE OIL 32 55GAL DRUM ; L0942-062
BDI部件号
18229570
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/TURBINE-OIL-32-55GAL-DRUM-;-L0942-062/p/18229570
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215494217
重量 / Kilogram
197.508
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Compressor | Pump
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 10 | ISO 32
应用
Centrifugal Air Compressor
制造商描述
Turbine Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
199 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
High Performance | Petroleum Based | Zinc Free
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Lubricating Pump
制造商货号
L0942-062
重量/磅
436
详细描述
Lubricating Oil; Mineral Oil Type; Compressor | Pump; Drum; Liquid; Centrifugal Air Compressor; Amber; 55 Gal Container Size