VACUUM PUMP OIL 55GAL DRUM ; L0945-062 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0945-062-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnNFlpOHhNREU0TVRNM05EWTNNamt5Tmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE1TkRWZk1EWXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMxZjk0MWVmYTY4NzAxZjlmNDE3YTc5ZDI1MjhhZWI2NTdmMDg4MGQ3NTk1YzM2ZWNjMjRlNGY4MzljYjQ0Y2M
18228579 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

VACUUM PUMP OIL 55GAL DRUM ; L0945-062

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS VACUUM PUMP OIL 55GAL DRUM ; L0945-062

Lubricating Oil; Petroleum Based Type; Vacuum Pump; Drum; Liquid; Rotary Vane | Rotary Lobe Vacuum Pump; Amber; 55 Gal Container Size

制造商部件号

VACUUM PUMP OIL 55GAL DRUM ; L0945-062

BDI部件号
18228579

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215494514
重量 / Kilogram
202.038
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Vacuum Pump
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 30 | ISO 100
应用
Rotary Vane | Rotary Lobe Vacuum Pump
制造商描述
Vacuum Pump Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
252 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
High Performance | Non Detergent
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Lubricating Pump
制造商货号
L0945-062
重量/磅
446
详细描述
Lubricating Oil; Petroleum Based Type; Vacuum Pump; Drum; Liquid; Rotary Vane | Rotary Lobe Vacuum Pump; Amber; 55 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新