ZF-46 55GAL DRUM ; L0949-062 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0949-062-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnellpOHhNREU0TVRRNU16SXlOelUxTUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE1TkRsZk1EWXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwZjA5ZmE5MzM0ZGUzMmJkNmM0YmY4YjRjMWU1YTUzODMwMGQxNDNjZmI0YTc1Y2U0MzJlNjhjMGM5ZjY4NDE
18231558 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

ZF-46 55GAL DRUM ; L0949-062

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS ZF-46 55GAL DRUM ; L0949-062

Hydraulic Oil; Petroleum Based Type; Hydraulic System; Drum; Liquid; Hydraulic; Amber; 55 Gal Container Size

制造商部件号

ZF-46 55GAL DRUM ; L0949-062

BDI部件号
18231558

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215494910
重量 / Kilogram
197.961
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Hydraulic System
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 20 | ISO 46
应用
Hydraulic
制造商描述
ZF Series Heavy-Duty - Zinc-Free - Extended Life - Hydraulic Fluid
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
243 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
High Performance | Good Hydrolytic Stability | Outstanding Demulsifying | Foaming and Air Release
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Hydraulic
制造商货号
L0949-062
重量/磅
437
详细描述
Hydraulic Oil; Petroleum Based Type; Hydraulic System; Drum; Liquid; Hydraulic; Amber; 55 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新