https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0949-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnME1pOHhNREU0TVRRNU16QTJNemN4TUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE1TkRsZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDllZGFmMDAyNGYzZjMyZDk0NmZkNWIzYjljZmVmMDZhOTEyMTMwMDFlMTQ5OTA5MjhjZmViMzIzZTAyMWIyODM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0949-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnME1pOHhNREU0TVRRNU16QTJNemN4TUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE1TkRsZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDllZGFmMDAyNGYzZjMyZDk0NmZkNWIzYjljZmVmMDZhOTEyMTMwMDFlMTQ5OTA5MjhjZmViMzIzZTAyMWIyODM
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
ZF-46 5GAL PAIL ; L0949-060
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS ZF-46 5GAL PAIL ; L0949-060
Hydraulic Oil; Petroleum Based Type; Hydraulic System; Pail; Liquid; Hydraulic; Amber; 5 Gal Container Size
制造商部件号
ZF-46 5GAL PAIL ; L0949-060
BDI部件号
18231557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/ZF-46-5GAL-PAIL-;-L0949-060/p/18231557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215594900
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Hydraulic System
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 20 | ISO 46
应用
Hydraulic
制造商描述
ZF Series Heavy-Duty - Zinc-Free - Extended Life - Hydraulic Fluid
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
243 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
High Performance | Good Hydrolytic Stability | Outstanding Demulsifying | Foaming and Air Release
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Hydraulic
制造商货号
L0949-060
重量/磅
40
详细描述
Hydraulic Oil; Petroleum Based Type; Hydraulic System; Pail; Liquid; Hydraulic; Amber; 5 Gal Container Size