

LOCTITE
LOCTITE
LB 8150 LUBRICANT 1LB IDH 544417
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE LB 8150 LUBRICANT 1LB IDH 544417
Anti-Seize Compound; Silver Grade; Can; Paste; Lubrication | Industries; Silver; 1 Lb
制造商部件号
LB 8150 LUBRICANT 1LB IDH 544417
BDI部件号
17139690
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%9D%BE%E5%89%82/LB-8150-LUBRICANT-1LB-IDH-544417/p/17139690
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340386204
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Anti-Seize
产品类型
Silver Grade
容器类型
Can
形态
Paste
应用
Lubrication | Industries
品名
LOCTITE | 8150
制造商描述
Silver Grade Anti-Seize
颜色
Silver
容器规格(数值及单位)
1 Lb
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Hydrocarbon Like
VOC含量 - 百分比
12.96 Percentage | 162 g/l
符合证书
CFIA | MIL-PRF-907E
其它特点
Brush Top Lid
净重
1 Lb
类别 - BDI
Chemicals Lubricants AntiSeize
名称
Compound
关键字串
Anti-Seize
详细描述
Anti-Seize Compound; Silver Grade; Can; Paste; Lubrication | Industries; Silver; 1 Lb