https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRCGREASE-ARSLCN-LTG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMk5TODVPRE0xTWpVMU5EazJOek0wTDBsT1JFTlNRMGRTUlVGVFJWOUJVbE5NUTA1ZlRGUkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxMDgxM2YzMmQ5MzNiOGQxMGVlYjYxYzNiMmRiMzgyYjJhNWM4NDBmODk1ZmJkMDE0NzM0MDNkNThkYjdjODg
CRC
CRC
32144-AC LOW TEMP GREASE 500ML
CRC CRC
描述
CRC 32144-AC LOW TEMP GREASE 500ML
Synthetic Grease; Bearing; Aerosol Can; Aerosol; Bearing | Railroad Equipment | Valve; Yellow; 500 Ml
制造商部件号
32144-AC LOW TEMP GREASE 500ML
BDI部件号
22109886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/32144-AC-LOW-TEMP-GREASE-500ML/p/22109886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Synthetic
典型用途
Bearing
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Bearing | Railroad Equipment | Valve
制造商描述
CRC Low Temp Grease
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
500 Ml
闪点(数值及单位)
Below 0 Deg C
气味
Characteristic
NLGI等级
2
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Synthetic
详细描述
Synthetic Grease; Bearing; Aerosol Can; Aerosol; Bearing | Railroad Equipment | Valve; Yellow; 500 Ml