70214 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSGREASE-600266-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnMU1pODVPREl3TnpBNU56RTFPVGs0TDBsT1JFeFFVMGRTUlVGVFJWODJNREF5TmpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YzA1MTNlNDEwNzMwYzJkY2Q1ZmZlNDk1OGZmOWU1ZjQwMjAzOTlmY2JmNDc2Y2MyMjNkNmRjYjUwMjBhYTg4
600266 润滑脂 

LPS LPS

70214

描述

LPS 70214

Lithium Complex Grease; Bearing; Cartridge; Grease; Aluminum Casting | Boiler Room Equipment | Cement Kiln Fan | Crucible | Engine Room Equipment | Processing Oven | Shrink Wrapper; Brown; 14.1 Oz

制造商部件号

70214

BDI部件号
600266

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 8

分类
品牌
LPS
制造商名称
ITW PRO BRANDS WWW.LPSPROBRANDS.COM
最低订购量
EAN条码
0078827702148
重量 / Kilogram
14.51
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Cartridge
形态
Grease
应用
Aluminum Casting | Boiler Room Equipment | Cement Kiln Fan | Crucible | Engine Room Equipment | Processing Oven | Shrink Wrapper
品名
THERMAPLEX
制造商描述
Thermaplex Hi-temp Bearing Grease
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
14.1 Oz
闪点(数值及单位)
Above 230 Deg C TCC
气味
Petroleum
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
NLGI等级
2
其它特点
Very High Dropping Point | Reduces Grease Consumption | Reduces Risk of Bearing Failure
净重
14.1 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
70214
重量/磅
1.067
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing; Cartridge; Grease; Aluminum Casting | Boiler Room Equipment | Cement Kiln Fan | Crucible | Engine Room Equipment | Processing Oven | Shrink Wrapper; Brown; 14.1 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新