SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
81378
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 81378
Poly Urea Grease; Bearing; Pail; Semi Solid; Low Speed Bearing; Red; 35 Lb
制造商部件号
81378
BDI部件号
24051741
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/81378/p/24051741
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Poly Urea
典型用途
Bearing
容器类型
Pail
形态
Semi Solid
应用
Low Speed Bearing
制造商描述
Bearing Lubricant Extended Life - Red
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
Above 199 Deg C COC
气味
Odorless
NLGI等级
1 to 2
其它特点
Multipurpose | High Performance
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Poly Urea
制造商货号
81378
重量/磅
40
详细描述
Poly Urea Grease; Bearing; Pail; Semi Solid; Low Speed Bearing; Red; 35 Lb