https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGGREASE-ARC-M3-TUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnd05pODVPRE0xTWpVMk1URTVNekkyTDBsT1JFWkJSMGRTUlVGVFJWOUJVa05mVFROZlZGVkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM3M2FmMTI0MDk0ZWExNWZhNDIxN2YzNDI5YzhjMDUwZTVhMDE4MmI4ZGQ3MWZkYzRkYjI3OThlNDE5OTEyNTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGGREASE-ARC-M3-TUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnd05pODVPRE0xTWpVMk1URTVNekkyTDBsT1JFWkJSMGRTUlVGVFJWOUJVa05mVFROZlZGVkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM3M2FmMTI0MDk0ZWExNWZhNDIxN2YzNDI5YzhjMDUwZTVhMDE4MmI4ZGQ3MWZkYzRkYjI3OThlNDE5OTEyNTU
FAG
FAG
ARCANOL-MULTI3-1KG
FAG FAG
描述
FAG ARCANOL-MULTI3-1KG
Lithium Complex Grease; Bearing; Tub; Grease; Ball Bearing | Cylindrical Roller Bearing; Light Brown; 1 Kg
制造商部件号
ARCANOL-MULTI3-1KG
BDI部件号
1411231
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/ARCANOL-MULTI3-1KG/p/1411231
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677845009
重量 / Kilogram
1.084
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex | Mineral Oil
典型用途
Bearing
容器类型
Tub
形态
Grease
应用
Ball Bearing | Cylindrical Roller Bearing
制造商描述
Fag Arcanol Multi 3 Rolling Bearing Grease
颜色
Light Brown
容器规格(数值及单位)
1 Kg
闪点(数值及单位)
Not Applicable
气味
Characteristic
NLGI等级
3
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Mineral Oil
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing; Tub; Grease; Ball Bearing | Cylindrical Roller Bearing; Light Brown; 1 Kg