FUCHS
FUCHS
CHEMPLEX 862 40LB
FUCHS FUCHS
描述
FUCHS CHEMPLEX 862 40LB
Silicone Grease; Filter | Valve; Pail; Tacky; Faucet | Filter | Valve; White; 40 Lb
制造商部件号
CHEMPLEX 862 40LB
BDI部件号
22684773
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/CHEMPLEX-862-40LB/p/22684773
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Silicone
典型用途
Filter | Valve
容器类型
Pail
形态
Tacky
应用
Faucet | Filter | Valve
品名
CHEMPLEX
制造商描述
Non Toxic - Non Melting - Tacky Compound with Excellent Water Repellency - Dielectric Properties and Oxidation Resistance
颜色
White
容器规格(数值及单位)
40 Lb
闪点(数值及单位)
500 Deg C COC
气味
Odorless
符合证书
NSF 61
NLGI等级
2
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Silicone
制造商货号
65117800034
详细描述
Silicone Grease; Filter | Valve; Pail; Tacky; Faucet | Filter | Valve; White; 40 Lb