https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0137-086-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcyWVM4eE1ERTRNVEExTnpVM05qazVNQzlKVGtSTVZVSllXRmhZV0ZoZlREQXhNemRmTURnMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzNjNmY5NDc1ZjAwMGJkZjFlZjgwZDMyNmNlNzc2MzhkMjNkOTBlNDk5NjdiNTc5NmU1N2I1ZDFjNDUyNzNhZA
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
DS-ES 1.75OZ SMALL TUBE ; L0137-086
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS DS-ES 1.75OZ SMALL TUBE ; L0137-086
Lithium Complex Grease; Electrical Applications; Tube; Solid; Electrical/Electronic Industry | Automotive Switch and Contact Unit; Off White; 1.75 Oz
制造商部件号
DS-ES 1.75OZ SMALL TUBE ; L0137-086
BDI部件号
18227331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/DS-ES-1-75OZ-SMALL-TUBE-;-L0137-086/p/18227331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215113712
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Electrical Applications
容器类型
Tube
形态
Solid
应用
Electrical/Electronic Industry | Automotive Switch and Contact Unit
制造商描述
DS-ES Electric Switch Lubricant - Lithium Grease for the Electrical-Electronics Industry
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
1.75 Oz
闪点(数值及单位)
218 Deg C COC
气味
Mineral Oil
NLGI等级
1
其它特点
Smooth | Low Torque Start Up Capability | Excellent Seal Compatibility
净重
1.75 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0137-086
重量/磅
0.139
详细描述
Lithium Complex Grease; Electrical Applications; Tube; Solid; Electrical/Electronic Industry | Automotive Switch and Contact Unit; Off White; 1.75 Oz