https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0137-039-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnMk9DOHhNREU0TVRBMU56WXdPVGMxT0M5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TXpkZk1ETTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEyMWRiNGM0NTQ3NWI1Y2I3OWY4NjkwMzdiM2MyMWFhZTgyOGE5NGIwMjA5OTEzYTM4NGNmOWNiMmUwYjFjMDU
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
DS-ES 120LB QTR DRUM ; L0137-039
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS DS-ES 120LB QTR DRUM ; L0137-039
Lithium Complex Grease; Electrical Applications; Drum; Solid; Electrical/Electronic Industry | Automotive Switch and Contact Unit; Off White; 120 Lb
制造商部件号
DS-ES 120LB QTR DRUM ; L0137-039
BDI部件号
18227332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/DS-ES-120LB-QTR-DRUM-;-L0137-039/p/18227332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215413706
重量 / Kilogram
60.702
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Electrical Applications
容器类型
Drum
形态
Solid
应用
Electrical/Electronic Industry | Automotive Switch and Contact Unit
制造商描述
DS-ES Electric Switch Lubricant - Lithium Grease for the Electrical-Electronics Industry
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
120 Lb
闪点(数值及单位)
218 Deg C COC
气味
Mineral Oil
NLGI等级
1
其它特点
Smooth | Low Torque Start Up Capability | Excellent Seal Compatibility
净重
1920 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0137-039
重量/磅
134
详细描述
Lithium Complex Grease; Electrical Applications; Drum; Solid; Electrical/Electronic Industry | Automotive Switch and Contact Unit; Off White; 120 Lb