https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0311-040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneE1DOHhNREU0TVRNd01ESXlOREF6TUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF6TVRGZk1EUXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAwMGEzNjk0NDRmMTg5MzNjYzYwYzg2ZjUzYjRmMjA5NDVmNDBkMTQyZTgwMmU2ZmVlMDc5ZGE5MDgxZTU1YzI
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
FG-1/220 415LB DRUM ; L0311-040
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS FG-1/220 415LB DRUM ; L0311-040
Calcium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Slow to Medium Speed Bearing | Food Machinery; Tan; 415 Lb
制造商部件号
FG-1/220 415LB DRUM ; L0311-040
BDI部件号
18228026
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/FG-1-220-415LB-DRUM-;-L0311-040/p/18228026
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215431113
重量 / Kilogram
208.38
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Calcium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
Slow to Medium Speed Bearing | Food Machinery
品名
SYNXTREME
制造商描述
Synxtreme FG Series NSF H-1 Registered - 100 Percentage Synthetic Grease
颜色
Tan
容器规格(数值及单位)
415 Lb
闪点(数值及单位)
Above 232 Deg C COC
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 172.882 | FDA 21 CFR 178.3570 | FDA 21 CFR 182 G.R.A.S. | NSF H1
NLGI等级
1
其它特点
Smooth | Outstanding Shear Stability
净重
6640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Calcium Complex
制造商货号
L0311-040
重量/磅
460
详细描述
Calcium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Slow to Medium Speed Bearing | Food Machinery; Tan; 415 Lb