https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0226-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJobU9DOHhNREU0TVRNeU16VTROell4TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF5TWpaZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIxODI5NjIwNWU2YWQ0MzAzMmQwZGE2NWRkNjUyNGJiMjUxZThjZGVlNGY4ZTU1MzcwY2YyNjY4MWVlYjI3ZTQ
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
FGL-00 35LB PAIL ; L0226-035
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS FGL-00 35LB PAIL ; L0226-035
Aluminum Complex Grease; Multipurpose; Pail; Semi Solid; Older or Leaky Gear Case; White; 35 Lb
制造商部件号
FGL-00 35LB PAIL ; L0226-035
BDI部件号
18228301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/FGL-00-35LB-PAIL-;-L0226-035/p/18228301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215522606
重量 / Kilogram
17.214
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Aluminum Complex
典型用途
Multipurpose
容器类型
Pail
形态
Semi Solid
应用
Older or Leaky Gear Case
制造商描述
FGL Series High Performance - Multipurpose Food Grade Grease
颜色
White
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
238 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
其它特点
Excellent Shear Stability | Tacky
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Aluminum Complex
制造商货号
L0226-035
重量/磅
38
详细描述
Aluminum Complex Grease; Multipurpose; Pail; Semi Solid; Older or Leaky Gear Case; White; 35 Lb