LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
FGL-2 415LB DRUM ; L0232-040
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS FGL-2 415LB DRUM ; L0232-040
Aluminum Complex Grease; Bearing | Gear | Chain; Drum; Semi Solid; Food Machinery | Large Bearing | Open Gear | Chain | Exposed Surface; White; 415 Lb
制造商部件号
FGL-2 415LB DRUM ; L0232-040
BDI部件号
18228077
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/FGL-2-415LB-DRUM-;-L0232-040/p/18228077
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215423217
重量 / Kilogram
208.38
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Aluminum Complex
典型用途
Bearing | Gear | Chain
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
Food Machinery | Large Bearing | Open Gear | Chain | Exposed Surface
制造商描述
FGL Series High Performance - Multipurpose Food Grade Grease
颜色
White
容器规格(数值及单位)
415 Lb
闪点(数值及单位)
238 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
NLGI等级
2
其它特点
Excellent Shear Stability | Tacky
净重
6640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Aluminum Complex
制造商货号
L0232-040
重量/磅
465
详细描述
Aluminum Complex Grease; Bearing | Gear | Chain; Drum; Semi Solid; Food Machinery | Large Bearing | Open Gear | Chain | Exposed Surface; White; 415 Lb