https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0145-040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnek1DOHhNREU0TVRNd09UUXpNVGd6T0M5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TkRWZk1EUXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhmNzgxYzQ0YmU4MWU3OTdjNDY2NDBhMjM5MWUyMGUyZGMyN2YxZDg0NmY5YmM0ODBkNjI2NWYzZDFjOTEwYWM
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
FML-2 410LB DRUM ; L0145-040
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS FML-2 410LB DRUM ; L0145-040
Calcium Complex Grease; Multipurpose; Drum; Semi Solid; Food Industry; White; 410 Lb
制造商部件号
FML-2 410LB DRUM ; L0145-040
BDI部件号
18228144
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/FML-2-410LB-DRUM-;-L0145-040/p/18228144
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215414512
重量 / Kilogram
206.115
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Calcium Complex
典型用途
Multipurpose
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
Food Industry
制造商描述
FML Series Multipurpose - Food Grade Grease
颜色
White
容器规格(数值及单位)
410 Lb
闪点(数值及单位)
224 Deg C COC
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
NLGI等级
2
其它特点
Smooth
净重
6560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Calcium Complex
制造商货号
L0145-040
重量/磅
465
详细描述
Calcium Complex Grease; Multipurpose; Drum; Semi Solid; Food Industry; White; 410 Lb