

LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
GR-132 120LB QTR DRUM ; L0158-039
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS GR-132 120LB QTR DRUM ; L0158-039
Lithium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; High Speed Bearing | Small Gear Cases in Portable Tool; Beige; 120 Lb
制造商部件号
GR-132 120LB QTR DRUM ; L0158-039
BDI部件号
18228354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/GR-132-120LB-QTR-DRUM-;-L0158-039/p/18228354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215415809
重量 / Kilogram
60.702
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
High Speed Bearing | Small Gear Cases in Portable Tool
制造商描述
GR-132 Portable Tool Grease - Lithium Combination Type Thickened Grease
颜色
Beige
容器规格(数值及单位)
120 Lb
闪点(数值及单位)
193 Deg C COC
气味
Mineral Oil
NLGI等级
1
其它特点
Smooth | Very Shear Stability | Oil Bleeding
净重
1920 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0158-039
重量/磅
134
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; High Speed Bearing | Small Gear Cases in Portable Tool; Beige; 120 Lb