https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0402-040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE9TOHhNREU0TVRRME1EY3pNekl4TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEwTURKZk1EUXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ0NDM2MThjZTgzYjJkOGViZDBmMTllYjRjMjM0ZWU3Njc5NGZmMThjNTYxNzNmNDU5ZmU3MWI5YWEzNWIzNzk
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
HD-1 415LB DRUM ; L0402-040
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS HD-1 415LB DRUM ; L0402-040
Calcium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Anti-Friction Bearing; Tan; 415 Lb
制造商部件号
HD-1 415LB DRUM ; L0402-040
BDI部件号
18229394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/HD-1-415LB-DRUM-;-L0402-040/p/18229394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215440214
重量 / Kilogram
208.38
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Calcium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
Anti-Friction Bearing
品名
SYNXTREME
制造商描述
Synxtreme HD Series 100 Percentage Synthetic Calcium Sulfonate Complex Grease
颜色
Tan
容器规格(数值及单位)
415 Lb
闪点(数值及单位)
Above 232 Deg C COC
气味
Mineral Oil
符合证书
NSF H2
NLGI等级
1
其它特点
Multipurpose | High Performance | Extreme Duty | Smooth | Outstanding Shear Stability
净重
6640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Calcium Complex
制造商货号
L0402-040
重量/磅
465
详细描述
Calcium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Anti-Friction Bearing; Tan; 415 Lb