LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
HD-2 35LB PAIL ; L0401-035
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS HD-2 35LB PAIL ; L0401-035
Calcium Complex Grease; Bearing; Pail; Semi Solid; Anti-Friction Bearing | Chassis; Tan; 35 Lb
制造商部件号
HD-2 35LB PAIL ; L0401-035
BDI部件号
18229093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/HD-2-35LB-PAIL-;-L0401-035/p/18229093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215540105
重量 / Kilogram
17.214
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Calcium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Pail
形态
Semi Solid
应用
Anti-Friction Bearing | Chassis
品名
SYNXTREME
制造商描述
Synxtreme HD Series 100 Percentage Synthetic Calcium Sulfonate Complex Grease
颜色
Tan
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
Above 180 Deg C COC
气味
Mild Petroleum
符合证书
ASTM D-4950 | NSF H2
NLGI等级
2
其它特点
Multipurpose | High Performance | Extreme Duty | Smooth | Outstanding Shear Stability
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Calcium Complex
制造商货号
L0401-035
重量/磅
38
详细描述
Calcium Complex Grease; Bearing; Pail; Semi Solid; Anti-Friction Bearing | Chassis; Tan; 35 Lb