ISOFLEX NBU 15 - 400g https://www.bdiexpress.com/medias/INDKLUGREASE-CRT-NBU-15-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd3WkM4NU9ETTFNalUyTnpBNU1UVXdMMGxPUkV0TVZVZFNSVUZUUlY5RFVsUmZUa0pWWHpFMVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzRjMWQ2ODBmNjVmMDI3N2IyNmFiOWY2M2U0MTkzMzk3MGU4OGU3ZjVmOGQ1ODRjYjM3MTk4YmZmMzFlYzUzYQ
15050959 润滑脂 

KLUBER LUBRICATION KLUBER LUBRICATION

ISOFLEX NBU 15 - 400g

描述

KLUBER LUBRICATION ISOFLEX NBU 15 - 400g

Synthetic Hydrocarbon Oil Grease; Bearing; Cartridge; Grease; Rolling Bearing | Spindle Bearing | Threaded Spindle | Ball Screw; Beige; 400 G

制造商部件号

ISOFLEX NBU 15 - 400g

BDI部件号
15050959

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 11

分类
品牌
制造商名称
KLUBER LUBRICATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Synthetic Hydrocarbon Oil | Mineral Oil and Barium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Cartridge
形态
Grease
应用
Rolling Bearing | Spindle Bearing | Threaded Spindle | Ball Screw
品名
ISOFLEX
制造商描述
Kluber Isoflex NBU 15 Grease
颜色
Beige
容器规格(数值及单位)
400 G
闪点(数值及单位)
Above 200 Deg C
气味
Characteristic
NLGI等级
2
其它特点
Homogeneous | Short Fibred
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Synthetic Hydrocarbon Oil Mineral Oil and Barium Complex
详细描述
Synthetic Hydrocarbon Oil Grease; Bearing; Cartridge; Grease; Rolling Bearing | Spindle Bearing | Threaded Spindle | Ball Screw; Beige; 400 G

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新