KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
KHP 395LB
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS KHP 395LB
Polyethylene Grease; Shaft Coupling; Drum; Grease; Gear Coupling; Amber; 395 Lb
制造商部件号
KHP 395LB
BDI部件号
316064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/KHP-395LB/p/316064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384601947
重量 / Kilogram
206.57
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Polyethylene
典型用途
Shaft Coupling
容器类型
Drum
形态
Grease
应用
Gear Coupling
制造商描述
Kop-Flex High Performance Gear Coupling Grease
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
395 Lb
闪点(数值及单位)
440 Deg F
气味
Petroleum
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
NLGI等级
1
其它特点
High Performance | With Extreme Pressure Additive | Lead Free
净重
6320 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Polyethylene
制造商货号
KHP 395LB
制造商内部编号
1968163
重量/磅
454.999
详细描述
Polyethylene Grease; Shaft Coupling; Drum; Grease; Gear Coupling; Amber; 395 Lb



