LOCTITE
LOCTITE
LB 8034 120LB IDH 518546
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE LB 8034 120LB IDH 518546
Silica Gel Grease; Multipurpose; Drum; Semi Solid; Food Processing Equipment | Bearing | Machine Part and Equipment | Gasket or Seal; White; 120 Lb
制造商部件号
LB 8034 120LB IDH 518546
BDI部件号
1056516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/LB-8034-120LB-IDH-518546/p/1056516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340377103
重量 / Kilogram
59.02
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Silica Gel
典型用途
Multipurpose
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
Food Processing Equipment | Bearing | Machine Part and Equipment | Gasket or Seal
品名
VIPERLUBE
制造商描述
Viperlube High Performance Synthetic Grease
颜色
White
容器规格(数值及单位)
120 Lb
闪点(数值及单位)
Above 180 Deg C
气味
Mild Petroleum
VOC含量 - 百分比
28.9 Percentage
符合证书
CFIA | NSF H1
NLGI等级
2
其它特点
Severe Duty
净重
1920 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Silica Gel
制造商货号
37710
重量/磅
130.001
详细描述
Silica Gel Grease; Multipurpose; Drum; Semi Solid; Food Processing Equipment | Bearing | Machine Part and Equipment | Gasket or Seal; White; 120 Lb