LOCTITE
LOCTITE
LB 8104 1L IDH 1652337
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE LB 8104 1L IDH 1652337
Silicone Grease; O-Ring; Can; Paste; Food Processing Industry; Colorless; 1 L
制造商部件号
LB 8104 1L IDH 1652337
BDI部件号
24743283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/LB-8104-1L-IDH-1652337/p/24743283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Silicone
典型用途
O-Ring
容器类型
Can
形态
Paste
应用
Food Processing Industry
制造商描述
Food Grade Grease
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
1 L
闪点(数值及单位)
Above 200 Deg C
气味
Odorless
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
符合证书
NSF H1
NLGI等级
2 to 3
其它特点
Non Flammable
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Silicone
详细描述
Silicone Grease; O-Ring; Can; Paste; Food Processing Industry; Colorless; 1 L