LOCTITE
LOCTITE
LB 8209 2OZ
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE LB 8209 2OZ
Polymer Grease; Sliding Motion; Tube; Solid Waxy; Moving Part | Sliding Part; White; 2 Oz
制造商部件号
LB 8209 2OZ
BDI部件号
1056056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/LB-8209-2OZ/p/1056056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340297104
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Polymer
典型用途
Sliding Motion
容器类型
Tube
形态
Solid Waxy
应用
Moving Part | Sliding Part
品名
KRYTOX
制造商描述
Krytox RFE PFPE Lubricant
颜色
White
容器规格(数值及单位)
2 Oz
闪点(数值及单位)
Not Applicable
气味
Odorless
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
NLGI等级
2
其它特点
Specialty | Thermal Stability | Non Toxic | Does Not Ignite | Oxygen Compatible
净重
2 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Polymer
制造商货号
29710
重量/磅
0.2
详细描述
Polymer Grease; Sliding Motion; Tube; Solid Waxy; Moving Part | Sliding Part; White; 2 Oz