LGWM 2/18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFGREASE-LGWM-PAIL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnd1lTOHhNREkyTXprME5UZzNNVE01TUM5SlRrUlRTMFpIVWtWQlUwVmZURWRYVFY5UVFVbE1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDVhYjNhYTQ5NDcxNGRlYmI0N2VhOTQwZWMyYTA5NDk2YWViMGQwZGJmMTNiNDRiMmRkYWExMzcyMTc4MTQ5MmY
1264610 润滑脂 

SKF SKF

LGWM 2/18

描述

SKF LGWM 2/18

Calcium Complex Grease; Bearing; Pail; Grease; Wind Turbine Mains Shaft | Heavy Duty Off Road Application | Snow Exposed Application | Marine and Offshore Application | Spherical Roller Thrust Bearing; Brown

制造商部件号

LGWM 2/18

BDI部件号
1264610

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574457298
重量 / Kilogram
19.47
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Calcium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Pail
形态
Grease
应用
Wind Turbine Mains Shaft | Heavy Duty Off Road Application | Snow Exposed Application | Marine and Offshore Application | Spherical Roller Thrust Bearing
制造商描述
High Load Wide Temperature Grease
颜色
Brown
气味
Characteristic
NLGI等级
2
净重
18 Kg
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Calcium Complex
详细描述
Calcium Complex Grease; Bearing; Pail; Grease; Wind Turbine Mains Shaft | Heavy Duty Off Road Application | Snow Exposed Application | Marine and Offshore Application | Spherical Roller Thrust Bearing; Brown

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新