LITHIUM BRICK GRS 48LB CARTON; L0132-038 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0132-038-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJoa1ppOHhNREU0TVRRek16QTJOVFV3TWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TXpKZk1ETTRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE4MGNkMWM4YTUyZWY3MTJjMmFkYjI3ZDZlYTY2OWU0OGVkMWQwYmRjM2Q1ZjQzMGFmNzcwMWUxZmQ4ZmQxYTE
18229251 润滑脂 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

LITHIUM BRICK GRS 48LB CARTON; L0132-038

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS LITHIUM BRICK GRS 48LB CARTON; L0132-038

Lithium Complex Grease; Bearing; Brick; Solid; Open Slot or Open Well Bearing; Off White; 4 Lb

制造商部件号

LITHIUM BRICK GRS 48LB CARTON; L0132-038

BDI部件号
18229251

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215913206
重量 / Kilogram
22.197
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Brick
形态
Solid
应用
Open Slot or Open Well Bearing
制造商描述
Lithium Brick Grease - NLGI No. 6 for Open Slot Bearing
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
4 Lb
闪点(数值及单位)
204 Deg C COC
气味
Mineral Oil
NLGI等级
6
其它特点
Smooth
净重
64 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0132-038
重量/磅
49
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing; Brick; Solid; Open Slot or Open Well Bearing; Off White; 4 Lb

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新