https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0186-007-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJoaE55OHhNREU0TVRNd016VXpNelU1T0M5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4T0RaZk1EQTNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDViYTQ1ODY5ZGIzYjgwMTk5YWU0YjNjMjQ0NWQzZTEwMTk0NTFmMjg1YmE0NTUyYzg2ZGZhZmRjOGFlNDVmYTQ
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
MAG-00 7LB JUG ; L0186-007
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS MAG-00 7LB JUG ; L0186-007
Lithium Complex Grease; Bearing | Gear; Jug; Semi Solid; Gear Box | Plain and Anti-Friction Bearing | Gear | Cam | Slide; Off White; 7 Lb
制造商部件号
MAG-00 7LB JUG ; L0186-007
BDI部件号
18228043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/MAG-00-7LB-JUG-;-L0186-007/p/18228043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215618606
重量 / Kilogram
3.86
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Bearing | Gear
容器类型
Jug
形态
Semi Solid
应用
Gear Box | Plain and Anti-Friction Bearing | Gear | Cam | Slide
制造商描述
MAG-00 Lithium Polymer Type Grease
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
7 Lb
闪点(数值及单位)
168 Deg C COC
气味
Mineral Oil
其它特点
Smooth | Low Torque | Wide Operating Temperature Range
净重
112 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0186-007
重量/磅
8.5
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing | Gear; Jug; Semi Solid; Gear Box | Plain and Anti-Friction Bearing | Gear | Cam | Slide; Off White; 7 Lb