https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0189-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnd1lpOHhNREU0TVRBMU16YzBNekV6TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4T0RsZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE4ZGRmZjg5ZTAxOGIzYjU1ZGJkYmI5ZTc0Y2EzMDc1NWY0MTliYzI0NmI2MmNjYTk5YzE3Nzc0NGQ0ODBlZGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0189-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnd1lpOHhNREU0TVRBMU16YzBNekV6TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4T0RsZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE4ZGRmZjg5ZTAxOGIzYjU1ZGJkYmI5ZTc0Y2EzMDc1NWY0MTliYzI0NmI2MmNjYTk5YzE3Nzc0NGQ0ODBlZGQ
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
MAG-1 35LB PAIL ; L0189-035
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS MAG-1 35LB PAIL ; L0189-035
Lithium Complex Grease; Bearing | Gear; Pail; Semi Solid; Plain and Anti-Friction Bearing | Gear | Cam | Slide; Off White; 35 Lb
制造商部件号
MAG-1 35LB PAIL ; L0189-035
BDI部件号
15005042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/MAG-1-35LB-PAIL-;-L0189-035/p/15005042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215518906
重量 / Kilogram
17.237
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Bearing | Gear
容器类型
Pail
形态
Semi Solid
应用
Plain and Anti-Friction Bearing | Gear | Cam | Slide
制造商描述
MAG-1 Lithium Polymer Type Grease
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
168 Deg C COC
气味
Mineral Oil
符合证书
MIL-G-3278A | MIL-G-7711A | MIL-G-22615 | MIL-G-23827 | MIL-G-25013 | MIL-G-81937
NLGI等级
1
其它特点
Smooth | Low Torque | Wide Operating Temperature Range
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0189-035
重量/磅
38
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing | Gear; Pail; Semi Solid; Plain and Anti-Friction Bearing | Gear | Cam | Slide; Off White; 35 Lb


