https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0180-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnell5OHhNREU0TVRRM016a3lOekU1T0M5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4T0RCZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE4ZWI4NzdiNzk1NWFmM2FkOWQ1YWEwNWRhMzIwZmQwZjAzNzcyZjVlYzg5MTY4ZDE3ZDgyZTdiMzkyODlhNzI
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
MO-LITH 2 35LB PAIL ; L0180-035
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS MO-LITH 2 35LB PAIL ; L0180-035
Moly Lithium Grease; Multipurpose; Pail; Solid; Used Where Highly Water Resistant is Recommended; Gray; 35 Lb
制造商部件号
MO-LITH 2 35LB PAIL ; L0180-035
BDI部件号
18230061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/MO-LITH-2-35LB-PAIL-;-L0180-035/p/18230061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215518005
重量 / Kilogram
17.214
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Moly Lithium
典型用途
Multipurpose
容器类型
Pail
形态
Solid
应用
Used Where Highly Water Resistant is Recommended
制造商描述
Mo-Lith No. 2 Moly Lithium Lubricant
颜色
Gray
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
204 Deg C COC
气味
Mineral Oil
NLGI等级
2
其它特点
Smooth
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Moly Lithium
制造商货号
L0180-035
重量/磅
38
详细描述
Moly Lithium Grease; Multipurpose; Pail; Solid; Used Where Highly Water Resistant is Recommended; Gray; 35 Lb