https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOBGREASE-PAIL-SHC-100-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnM05TODVPRE0xTWpVM05qa3lNVGt3TDBsT1JFMVBRa2RTUlVGVFJWOVFRVWxNWDFOSVExOHhNREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY3MmFkNTNjNDJjNWMyZTE3NzNlOWU3ZTU0OTkxZGYwNjRiMGY2NTA2MzAyZGIxMDFkNTZkOGE4NmUwMzA3Nzk
MOBIL OIL
MOBIL OIL
MOBILITH SHC 100 16KG ; 105787
MOBIL OIL MOBIL OIL
描述
MOBIL OIL MOBILITH SHC 100 16KG ; 105787
Lithium Complex Grease; Electric Motor; Pail; Grease; Electric Motor; Red; 16 Kg
制造商部件号
MOBILITH SHC 100 16KG ; 105787
BDI部件号
15065247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/MOBILITH-SHC-100-16KG-;-105787/p/15065247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Electric Motor
容器类型
Pail
形态
Grease
应用
Electric Motor
制造商描述
Mobilith SHC 100 Grease
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
16 Kg
闪点(数值及单位)
Above 204 Deg C
气味
Characteristic
NLGI等级
2
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
详细描述
Lithium Complex Grease; Electric Motor; Pail; Grease; Electric Motor; Red; 16 Kg