https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0183-039-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnNFppOHhNREU0TVRRM05ESTROelkwTmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4T0ROZk1ETTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNkNzBmOTIxZDY0N2FkYWU1MzRmZWZjZWNhN2NiYWU3NDU4NDFmMjc4N2Q1MDQzMGZhMmNiMTg0NTJhYTc5YjU
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
MULTI-LUBE A 120LB QTR DRUM ; L0183-039
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS MULTI-LUBE A 120LB QTR DRUM ; L0183-039
Anhydrous Calcium Grease; Bearing | Gear; Drum; Solid; Plain and Anti-Friction Bearing | Cam | Slide and Open Gear; Tan; 120 Lb
制造商部件号
MULTI-LUBE A 120LB QTR DRUM ; L0183-039
BDI部件号
18230064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/MULTI-LUBE-A-120LB-QTR-DRUM-;-L0183-039/p/18230064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215418305
重量 / Kilogram
60.702
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Anhydrous Calcium
典型用途
Bearing | Gear
容器类型
Drum
形态
Solid
应用
Plain and Anti-Friction Bearing | Cam | Slide and Open Gear
制造商描述
Multi-Lube A
颜色
Tan
容器规格(数值及单位)
120 Lb
闪点(数值及单位)
204 Deg C COC
气味
Mineral Oil
NLGI等级
2
其它特点
Extreme Pressure
净重
1920 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Anhydrous Calcium
制造商货号
L0183-039
重量/磅
134
详细描述
Anhydrous Calcium Grease; Bearing | Gear; Drum; Solid; Plain and Anti-Friction Bearing | Cam | Slide and Open Gear; Tan; 120 Lb