https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0031-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJneE1DOHhNREU0TVRReE1EUTFOVFU0TWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF3TXpGZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM1M2I5ZTQ0NTkyYmUyNzI1NGVlODE5ODMyNzk3NmVjMDNiY2NiYzdjYWQ4ZDZiOWQ3OWQyZDg4ZTg5Nzc4YTU
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
NO.100 35LB PAIL ; L0031-035
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS NO.100 35LB PAIL ; L0031-035
Calcium Complex Grease; Sliding Motion; Pail; Solid; Plain Bearing | Cam | Slide | Light Duty Component | Coating Engine Part; Off White; 35 Lb
制造商部件号
NO.100 35LB PAIL ; L0031-035
BDI部件号
18229068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/NO-100-35LB-PAIL-;-L0031-035/p/18229068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215503100
重量 / Kilogram
17.214
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Calcium Complex
典型用途
Sliding Motion
容器类型
Pail
形态
Solid
应用
Plain Bearing | Cam | Slide | Light Duty Component | Coating Engine Part
制造商描述
100 Series Calcium Type Grease
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
182 Deg C COC
气味
Mineral Oil
其它特点
Light Duty | Petroleum Based | Smooth
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Calcium Complex
制造商货号
L0031-035
重量/磅
38
详细描述
Calcium Complex Grease; Sliding Motion; Pail; Solid; Plain Bearing | Cam | Slide | Light Duty Component | Coating Engine Part; Off White; 35 Lb