

LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
NO.105 10OZ TUBE ; L0034-092
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS NO.105 10OZ TUBE ; L0034-092
Calcium Complex Grease; Engine and Motor Parts; Aerosol Can; Aerosol; Motor Assembly | Engine and Transmission Assembly; White; 10 Oz
制造商部件号
NO.105 10OZ TUBE ; L0034-092
BDI部件号
18228214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/NO-105-10OZ-TUBE-;-L0034-092/p/18228214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215103423
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Calcium Complex
典型用途
Engine and Motor Parts
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Motor Assembly | Engine and Transmission Assembly
制造商描述
No. 105 Motor Assembly Grease
颜色
White
容器规格(数值及单位)
10 Oz
闪点(数值及单位)
182 Deg C COC
气味
Mineral Oil
NLGI等级
1
其它特点
Medium Density
净重
10 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Calcium Complex
制造商货号
L0034-092
重量/磅
0.806
详细描述
Calcium Complex Grease; Engine and Motor Parts; Aerosol Can; Aerosol; Motor Assembly | Engine and Transmission Assembly; White; 10 Oz