https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0191-039-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpDOHhNREU0TVRRNU16WTFNelV6TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4T1RGZk1ETTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZmYmYyZTUwNDM1ZWU4MTFkNzBiZmQ3OGQ1YzNlNjA4ODc5Y2Q0ZWJlMmE4MDdmNGQyY2VmMGVlNGRjMGZkN2M
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0191-039-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpDOHhNREU0TVRRNU16WTFNelV6TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4T1RGZk1ETTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZmYmYyZTUwNDM1ZWU4MTFkNzBiZmQ3OGQ1YzNlNjA4ODc5Y2Q0ZWJlMmE4MDdmNGQyY2VmMGVlNGRjMGZkN2M
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
POLY HP-2 120LB QTR DRUM ; L0191-039
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS POLY HP-2 120LB QTR DRUM ; L0191-039
Poly Urea Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; High-Speed Motor Bearing | Industry; Light Red; 120 Lb
制造商部件号
POLY HP-2 120LB QTR DRUM ; L0191-039
BDI部件号
18231562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/POLY-HP-2-120LB-QTR-DRUM-;-L0191-039/p/18231562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215419104
重量 / Kilogram
60.702
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Poly Urea
典型用途
Bearing
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
High-Speed Motor Bearing | Industry
制造商描述
Poly HP-2 Polyurea Thickened Type Grease
颜色
Light Red
容器规格(数值及单位)
120 Lb
闪点(数值及单位)
246 Deg C COC
气味
Mineral Oil
符合证书
NSF H2
NLGI等级
2
其它特点
Smooth
净重
1920 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Poly Urea
制造商货号
L0191-039
重量/磅
134
详细描述
Poly Urea Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; High-Speed Motor Bearing | Industry; Light Red; 120 Lb