https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0191-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneU55OHhNREU0TVRRNU5EQXhNems0TWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4T1RGZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFlZjNkM2EyM2FmN2JlODU5OWNiNDkzZWY4YjM2OGE2Mjc1OGEwYTkwODE2ZGM3NDQ2Yzk1MjE2MzA4NjI3ZDk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0191-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneU55OHhNREU0TVRRNU5EQXhNems0TWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4T1RGZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFlZjNkM2EyM2FmN2JlODU5OWNiNDkzZWY4YjM2OGE2Mjc1OGEwYTkwODE2ZGM3NDQ2Yzk1MjE2MzA4NjI3ZDk
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
POLY HP-2 35LB PAIL ; L0191-035
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS POLY HP-2 35LB PAIL ; L0191-035
Poly Urea Grease; Bearing; Pail; Semi Solid; High-Speed Motor Bearing | Industry; Light Red; 35 Lb
制造商部件号
POLY HP-2 35LB PAIL ; L0191-035
BDI部件号
18231564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/POLY-HP-2-35LB-PAIL-;-L0191-035/p/18231564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215519101
重量 / Kilogram
17.237
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Poly Urea
典型用途
Bearing
容器类型
Pail
形态
Semi Solid
应用
High-Speed Motor Bearing | Industry
制造商描述
Poly HP-2 Polyurea Thickened Type Grease
颜色
Light Red
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
246 Deg C COC
气味
Mineral Oil
符合证书
NSF H2
NLGI等级
2
其它特点
Smooth
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Poly Urea
制造商货号
L0191-035
重量/磅
38
详细描述
Poly Urea Grease; Bearing; Pail; Semi Solid; High-Speed Motor Bearing | Industry; Light Red; 35 Lb