https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0197-040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJobU9TOHhNREU0TVRNMk1EVXhOekUxTUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4T1RkZk1EUXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3YjRiNjc3MTk5NzM5NzNiNWE1NTNjMWRmNDcwNThkYjEwNTY1ODE3YzZjNzkwM2YyYjE0YTBhZDU4Y2VjODI
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
SFL-1 420LB DRUM ; L0197-040
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS SFL-1 420LB DRUM ; L0197-040
Aluminum Complex Grease; Multipurpose; Drum; Semi Solid; Freezer and Cold Temperature; White; 420 Lb
制造商部件号
SFL-1 420LB DRUM ; L0197-040
BDI部件号
18228323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/SFL-1-420LB-DRUM-;-L0197-040/p/18228323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215419715
重量 / Kilogram
210.645
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Aluminum Complex
典型用途
Multipurpose
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
Freezer and Cold Temperature
制造商描述
SFL Series NSF H-1 Registered Synthetic Food Machinery Grade Grease
颜色
White
容器规格(数值及单位)
420 Lb
闪点(数值及单位)
204 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
NLGI等级
1
其它特点
Excellent Load Carrying Capability | High Shear Stability
净重
6720 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Aluminum Complex
制造商货号
L0197-040
重量/磅
465
详细描述
Aluminum Complex Grease; Multipurpose; Drum; Semi Solid; Freezer and Cold Temperature; White; 420 Lb